GTGA 16EL/IR 100 IC508 Præcisionsskær med 3 skærekanter til lave bearbejdningsdybder

Art.-nr.: 6411112
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411112
EAN/GTIN 7291075030976
Producentnummer 6411112
L-nummer L23940 482

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 1,55 mm, skærebredde (CW) 1 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, tykkelse skæreplade (S) 3,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,55 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,48 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere