GTGA 16EL/IR 100 IC508 Triangular,laydown inserts for percision grooving.

Artikelnummer: 6411112
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411112
EAN/GTIN 7291075030976
Nummer fabrikant 6411112
L-nummer L23940 482

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,55 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,55 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,48 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder