SCB 010.410.050-41 IC908 Skær til notfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 138 (tolerance C11)

Art.-nr.: 6405316
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Notdybde t 4,1 mm
Skærbredde w 4,1 mm
Udvendig diameter D 10
Samlet længde L 66 mm
Til pasningsnøjagtighed C11
Skæremateriale HC
Type IC908
Produkttype not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6405316
EAN/GTIN 7291075304145
Producentnummer 6405316
L-nummer L24030 545

Betegnelse

Beskrivelse:

Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 4,1 mm, skærebredde (CW) 4,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,1 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,1 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Dmin afstivning 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 66 mm