GIP 2.47-0.20 IC807 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6404376
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6404376
EAN/GTIN 7291075026368
Producentnummer 6404376
L-nummer L23940 1944

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 2,47 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,47 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm