GIP 1.04-0.00 IC808 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6404246
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404246
EAN/GTIN 7291075273052
Producentnummer 6404246
L-nummer L23940 46

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 1,04 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,04 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere