GIQR 11-15-2.00-R100 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver (fuld radius) til dyb indvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6403918
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403918
EAN/GTIN 7291075281125
Producentnummer 6403918
L-nummer L23940 115

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeindsatse, skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afstivning 15 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere