Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal” gennemgående firkant 1/2 tomme, med uddriver

Art.-nr.: 640390
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Materiale, værktøj krom-mylobdæn-stål
Antal tænder (spærre) 76
Længde i alt L 281 mm
Med uddriver ja
Overflade, værktøj matforkromet
Standard DIN 3120-A
Serie Zyklop Metal
Producentbetegnelse 8003 C
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse på drivværk 1/2 tomme
Farve sort; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Drev Firkant
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 640390
EAN/GTIN 4013288174055
Producentnummer 05004063001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med fast forankret gennemgående firkant til højre- og venstrespænding. Med uddriver.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.