{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Schimbarea direcției de rotație prin | Levier de comutare | |
| Material unealtă | Oţel crom-molibden | |
| Număr de dinți (opritor) | 76 | |
| Lungimea totală L | 281 mm | |
| Cu extractor | da | |
| Suprafața sculei | Mat cromat | |
| Standard | DIN 3120-C | |
| Mărime antrenare, Pătrat exterior | 1/2 inch | |
| Serie | Zyklop Metal | |
| Unghi de lucru min. | 4,7 grade | |
| Dimensiune motor | 1/2 inch | |
| Denumirea producătorului | 8003 C | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Tip produs | Clichet | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Portanţă | Pătrat exterior | |
| Funcție telescopică | nu | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 640390 | |
| EAN / GTIN | 4013288174055 | |
| Număr producător | 05004063001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |