GIQR 11-15-2.50-R125 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver (fuld radius) til dyb indvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6403878
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403878
EAN/GTIN 7291075281118
Producentnummer 6403878
L-nummer L23940 891

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afstivning 15 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere