PICCO L 007.0.50-30 IC228 Skær med fuld radius til indvendig formdrejning

Art.-nr.: 6403540
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 6403540
EAN/GTIN 7291075174007
Producentnummer 6403540
L-nummer L24030 74

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notfræsningsværktøjer i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Borspidsens bredde (A) 6,3 mm
  • Dmin afstivning 6,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 45 mm