• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

GEPI 3.00-1.50 IC08 Tosidede præcisionsskæreskiver (fuld radius) til indvendig og udvendig bearbejdning (profilrille- og fordybningsdrejning)

Art.-nr.: 6403401
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6403401
EAN/GTIN 7291075238952
Producentnummer 6403401
L-nummer L23940 1772

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Dmin afstivning 11,5 mm