GEPI 2.50-0.20 IC08 Tosidede præcisionsskær til indvendig og udvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403398
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403398
EAN/GTIN 7291075158199
Producentnummer 6403398
L-nummer L23940 1741

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 9 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Dmin afstivning 11,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere