GIMY 315 IC908 Sintrede, enkeltsidede skær til rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6402806
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6402806
EAN/GTIN 7291075239393
Producentnummer 6402806
L-nummer L24100 5

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter