GIQL 11-A18-0.15 IC528 Skær til indvendig formdrejning og boring

Art.-nr.: 6402681
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402681
EAN/GTIN 7291075108460
Producentnummer 6402681
L-nummer L23940 111

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer M
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 18 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Dmin afstivning 11 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere