GIQR 11-WT-0.05 IC528 Skær med delprofil til indvendig bearbejdning af Whitworth-gevind, mindste huldiameter 8 mm

Art.-nr.: 6402648
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402648
EAN/GTIN 7291075198720
Producentnummer 6402648
L-nummer L23940 714

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Kantlængde (L) 10,68 mm
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 50 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 11 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere