Hårdhedsreferenceblok Rockwell 25 HRC ISO 6508-3 ASTM E18 dobbelt kalibrering med DAkkS-certifikat 60x60x16mm stål

Art.-nr.: 63ETB033D
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63ETB033D
Producentnummer 63ETB033D
L-nummer L40950 398
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdhedsreferencematerialer i kvalitetskontrol: Et løft for din processikkerhed! Den daglige kontrol, som brugeren udfører, er beskrevet i de relevante standarder for hårdhedsprøvning og bidrager i høj grad til kvalitetsstyringen. I den daglige verifikationsproces undersøges alle parametre i hårdhedsprøvningssystemet, der fører til hårdhedsværdien, ved hjælp af aftryk på hårdhedsreferencepladerne. Denne periodiske kontrol af maskinen ved hjælp af hårdhedssammenligningsplader skal udføres umiddelbart før den daglige start af prøvningsplanen. Hvis maskinen kun bruges en gang om ugen, skal kontrollen kun foretages den dag, den pågældende dag. I treholdsskift anbefales det at foretage en kontrol i begyndelsen af hvert skift. En passende dokumentation øger processikkerheden, da forskydninger i værdien som følge af skader eller funktionsfejl let kan opdages. Der bør foretages en omfattende direkte og indirekte kontrol en gang om året som led i en kalibrering. Direkte prøvning omfatter testbelastning, målesystem, testcyklus og indtryk. Indirekte prøvning ved hjælp af hårdhedssammenligningsplader viser det korrekte samspil mellem alle de parametre, der kontrolleres under den direkte prøvning af måleren. Desuden kan hårdhedsreferenceblokkene også bruges til at kontrollere gentageligheden af hårdhedstesterens resultater. Mitutoyo tilbyder et omfattende udvalg af hårdhedsreferencematerialer (hårdhedsreferenceblokke) til din kvalitetsstyringsprocedure. Mitutoyo referencematerialer: High-end kvalitet fremstillet i Tyskland. Uafhængig DAkkS-kalibrering i henhold til DIN EN ISO og/eller ASTM i et akkrediteret laboratorium. Flere kalibreringer (op til tre skalaer på en hårdhedsreferenceplade og overfladegitter efter anmodning). Stor kvadratisk eller rektangulær overflade med stor pladsfordel i forhold til trekantede eller runde hårdhedssammenligningsplader. Kort leveringstid.

Egenskab:

  • Dimensioner: 60 x 60 x 16 mm
  • Akkrediteringsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkrediteringsorgan: DAkkS
  • Størrelse / dimension: 0,116 X 0,119 X 0,04 M
  • Materiale: Stål
  • Metode: Rockwell
  • Overflade: 3.600 mm²
  • Produktsortiment: HR-110MR
  • Produktsortiment: HR-210MR
  • Produktsortiment: HR-430MR
  • Produktsortiment: HR-320MS
  • Produktsortiment: HR-430MS
  • Produktsortiment: HR-530
  • Produktsortiment: HR-610
  • Produktsortiment: HR-620
  • Testkraft kgf: 150
  • Testkraft N: 1471
  • Skala 1: HRC
  • Standard: ISO 6508-3
  • Standard 2: ASTM E18
  • Foreløbig testkraft kgf: 10
  • Foreløbig testkraft N: 98,07