Referenčni blok trdote Rockwell 25 HRC ISO 6508-3 ASTM E18 dvojna kalibracija s certifikatom DAkkS 60x60x16mm jeklo

Št. art.: 63ETB033D
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina 60 mm
Širina 60 mm
Višina 16 mm
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote
Postopek preizkušanja Rockwell C (HRC)
Vrednost trdote pribl. 25
Material jeklo
Oblika Kvadrat

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63ETB033D
Številka proizvajalca 63ETB033D
L-število L40950 398
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Referenčni materiali za trdoto pri nadzoru kakovosti: spodbuda za zanesljivost vašega procesa! Vsakodnevno preverjanje, ki ga izvaja uporabnik, je opisano v ustreznih standardih za preskušanje trdote in pomembno prispeva k upravljanju kakovosti. Pri vsakodnevnem preverjanju se vsi parametri sistema za preskušanje trdote, ki tvorijo vrednost trdote, preverijo z odtisi na referenčnih ploščah za trdoto. To periodično preverjanje stroja z uporabo plošč za primerjavo trdote je treba opraviti neposredno pred vsakodnevnim začetkom urnika preskusov. Če se stroj uporablja le enkrat na teden, je treba preverjanje opraviti le na ta dan. Pri triizmenskem obratovanju je priporočljivo preverjanje na začetku vsake izmene. Ustrezna dokumentacija povečuje zanesljivost procesa, saj je mogoče zlahka odkriti spremembe vrednosti zaradi poškodb ali nepravilnega delovanja. Enkrat na leto je treba v okviru umerjanja opraviti celovito neposredno in posredno preverjanje. Neposredno preskušanje vključuje preskusno breme, merilni sistem, preskusni cikel in indentor. Posredno preskušanje s primerjalnimi ploščami za trdoto kaže na pravilno interakcijo vseh parametrov, preverjenih med neposrednim preskušanjem merila. Poleg tega se lahko referenčni bloki za merjenje trdote uporabljajo tudi za preverjanje ponovljivosti rezultatov merilnika trdote. Mitutoyo ponuja obsežno paleto referenčnih materialov za trdoto (referenčni bloki za trdoto) za vaš postopek upravljanja kakovosti. Referenčni materiali Mitutoyo: vrhunska kakovost Izdelano v Nemčiji. Neodvisna kalibracija DAkkS v skladu z DIN EN ISO in/ali ASTM v akreditiranem laboratoriju. Več kalibracij (do tri lestvice na eni referenčni plošči za trdoto in površinske mreže na zahtevo). Velika kvadratna ali pravokotna površina z veliko prostorsko prednostjo pred trikotnimi ali okroglimi ploščami za primerjavo trdote. Kratek dobavni rok.

Lastnosti:

  • dimenzije: 60 x 60 x 16 mm
  • Akreditacijski standard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organ za akreditacijo: DAkkS
  • Velikost / dimenzija: 0,116 X 0,119 X 0,04 M
  • Material: Jeklo
  • Metoda: Rockwell
  • Površina: 3.600 mm²
  • Ponudba izdelkov: HR-110MR
  • Ponudba izdelkov: HR-210MR
  • Ponudba izdelkov: HR-430MR
  • Ponudba izdelkov: HR-320MS
  • Ponudba izdelkov: HR-430MS
  • Ponudba izdelkov: HR-530
  • Ponudba izdelkov: HR-610
  • Ponudba izdelkov: HR-620
  • Preskusna sila kgf: 150
  • Preskusna sila N: 1471
  • Lestvica 1: HRC
  • Standardni: ISO 6508-3
  • Standard 2: ASTM E18
  • Predhodna preskusna sila kgf: 10
  • Predhodna preskusna sila N: 98,07