Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 29 dele 6

Art.-nr.: 637912 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 29
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-34 mm
Længde 510 mm
Bredde 294 mm
Højde 61 mm
Drivprofil 6-kant-hoved
Nøglestørrelse, mål metrisk
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637912 6
EAN/GTIN 4062406061357

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.
Med 6-kantede toppe nr. 642229.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 23 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295
Forlængere: 3 stk. nr. 641029 str. 75; 125; 250
1 topnøgle af hver: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 eller 2 stk. 951251 2×6/1 (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele