Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 29 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 637912 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
306 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Embalaje Maletín
Número de piezas 29 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 510 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: 6
Color azul
Cantidad de herramientas 29
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tipo de producto articulación cardán; Llave de vaso; Vaso; Prolongación; Mango transversal
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 637912 6
EAN / GTIN 4062406061357
Número del fabricante 637912 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.
Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.° 642229.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 23 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641029 tam. 75; 125; 250
1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).