• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 29 pièces, Type: 6

Réf.: 637912 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 29 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-34
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 29
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-34 mm
Longueur 510 mm
Largeur 294 mm
Hauteur 61 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 637912 6
EAN / GTIN 4062406061357
Réf. fabricant 637912 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Avec douilles 6 pans 642229.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 23 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Poignée transversale, 3/8: 1 pièce 641329 réf. 295
Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 125; 250
1 douille 6 pans de chaque cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2
Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×6/1 (non fournis).

Téléchargements et documents

Produits adaptés