Hurtigspænding b. Futuro Plus S1 10 mm, 1/2″

Art.-nr.: 636616000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 636616000
EAN/GTIN 4007430445810
Producentnummer 636616000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialudvikling til lette slagboremaskiner med spindelstop
  • Plastikmuffe
  • 1-muffe (uden fastholdelsesring)
  • Nøglefri for hurtigt værktøjsskifte
  • Slagfast design
  • Gennemboret med låseskrue til R+L-maskiner
  • Med skruenøgleflade til montering og afmontering

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 42,7 mm
  • Vægt: 0,2 kg
  • Indvendigt gevind: 1/2″ - 20 UNF
  • Længde (lukket): 61 mm
  • vingefang: 1 - 10 mm