• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro Plus S1 10 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 636616000
Preis pro 1 Stück
Netto: 64,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636616000
EAN / GTIN 4007430445810
Herstellernummer 636616000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen mit Spindelstopp
  • Kunststoffhülse
  • 1-hülsig (ohne Haltering)
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Schlagbohrfeste Ausführung
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.7 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 61 mm
  • Spannweite: 1 - 10 mm