• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hurtigspænding b. Futuro 16 mm, 5/8″

Art.-nr.: 636361000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 636361000
EAN/GTIN 4007430429902
Producentnummer 636361000
L-nummer L01750 1238
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøglefri fastspænding af indsatsværktøj på håndholdte og stationære boremaskiner
  • I takt med at skæretrykket på skærekanten øges, strammes borepatronen automatisk
  • Selv efter den hårdeste brug kan borepatronen let åbnes i hånden
  • Til hård brug
  • Kun til maskiner med urets rotation
  • Ikke slagboresikker

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 50 mm
  • Vægt: 1 kg
  • Indvendigt gevind: 5/8″ - 16 un
  • Længde (lukket): 113 mm
  • vingefang: 3 - 16 mm