Hitro vpenjanje b. Futuro 16 mm, 5/8″

Št. art.: 636361000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 636361000
EAN/GTIN 4007430429902
Številka proizvajalca 636361000
L-število L01750 1238

Opis

Opis:

  • Brezključno vpenjanje orodij z vložki na ročnih in stacionarnih vrtalnih strojih
  • Ko se poveča pritisk na rezalni rob, se vpenjalno držalo samodejno zategne
  • Tudi po najtežji uporabi je mogoče vpenjalno držalo zlahka ročno odpreti
  • Za težjo uporabo
  • Tudi za stroje z vrtenjem v smeri urnega kazalca
  • Ne je odporno na udarno vrtanje

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 50 mm
  • Teža: 1 kg
  • Ženski navoj: 5/8″ - 16 UN
  • Dolžina (zaprta): 113 mm
  • vpenjalna širina: 3 - 16 mm