Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele, Type: 12

Art.-nr.: 634800 12

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 37 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 634800 12
Producentnummer 634800 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til udvendige TORX®-skruer med gevind M4 − M12, til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M12, til indvendige TORX®-skruer med gevind M3 − M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Toppe til Torx®: 7 stk. str. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. str. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Skruebits til Torx®: 8 stk. str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-greb: 1 stk.
Forlængere: 2 stk. str. 75, 240 mm
Kardanled: 1 stk.
Skralde: 1 stk. nr. 635025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks