Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 29 dele S

Art.-nr.: 634120 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8100 SB 8
Antal dele 29
Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-8 mm
Emballage Tekstilfoldetaske, burrelåslukning
Længde 262 mm
Bredde 120 mm
Højde 57 mm
Drivprofil 6-kant-hoved; unbrakonøgle; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 634120 S
EAN/GTIN 4013288173928
Producentnummer 05004048001

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Phillips-og Pozidriv-skruer med gevind M2 − M6 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M3,5 − M8.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Indhold:

Med reverserbar skralde nr. 635295.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk.
i str. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Sekskantede BITS: 5 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8
BITS til Phillips: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS: 2 stk. nr. 675320 str. 1/25; 2/25
Bits til Torx®: 6 stk. nr. 675340 str. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. 200 mm
Forlænger Wobble: 1 stk. 76 mm
Forbindelsesstykke med hurtigskiftepatron: 1 stk. 3/8 tommer firkant - 1/4 tommer sekskant bitholder
Skralde (str. P): 1 stk. nr. 635290 med gennemstiksfirkant
Skralde (str. S): 1 stk. nr. 635295 med reverserbar skralde
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele