Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 29-delig S

Artikelnummer: 634120 S
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8100 SB 8
Aantal delen 29
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-8 mm
Verpakking Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte 262 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634120 S
EAN/GTIN 4013288173928
Nummer fabrikant 05004048001

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.
Voor Phillips- en Pozidriv-schroeven met schroefdraad M2 − M6 en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M3,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Inhoud:

Met omschakelbare ratel nr. 635295.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St.
Gr. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 5 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6; 8
Bits voor Phillips: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-bits: 2 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25
Bits voor Torx®: 6 st. nr. 675340 maat TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 200 mm
Verlengstuk Wobble: 1 st. 76 mm
Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. 3/8 inch vierkant - 1/4 inch zeskant bitopname
Ratel (gr. P): 1 St. nr. 635290 met doorsteekvierkant
Ratel (gr. S): 1 st. nr. 635295 met omschakelbare ratel
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen