Skraldenøgle finfortandet, reverserbar,, med 1/4 tomme firkant, 60 tænder, med drejegreb og uddriver, længde 120 mm

Art.-nr.: 632395
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/4 tomme
Arbejdsvinkel min. 0 grader
Arbejdsvinkel maks. 6 grader
Drejeligt greb forefindes ja
Egenskaber, greb ergonomisk; kappe, drejelig
Type, greb standardgreb
Længde, greb 120 mm
Længde i alt 120 mm
Farve grå; rød; sort
Produkttype Skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 60
Ændring af omdrejningsretning omskifterskive
Med uddriver ja
Drev greb
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3120; DIN 3120-A
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632395
EAN/GTIN 3148518525961
Producentnummer R.360
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Udførelse:

Med uddriver og omskifterskive til højre- og venstreløb.
Ved almindelig brug 6° arbejdsvinkel, ved anvendelse af drejegrebet 0° arbejdsvinkel.
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.