Clichet de precicizie, reversibil,, cu 1/4 inc pătrat, 60 dinţi, cu mâner rotativ şi extractor, lungime 120 mm

Cod articol.: 632395
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
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
Schimbarea direcției de rotație prin Disc de comutare
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Număr de dinți (opritor) 60
Lungimea totală L 120 mm
Cu extractor da
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3120; DIN 3120-A
Unghi de lucru min. 0 grade
Unghi de lucru max. 6 grade
Mâner rotativ disponibil da
Dimensiune motor 1/4 inch
Culoarea roşu; negru
Tip produs Clichet
Acţionare Pătrat
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632395
EAN / GTIN 3148518525961
Număr producător R.360
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Cu extractor şi disc de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.
Unghi de lucru de 6° la folosire obișnuită, unghi de lucru de 0° la utilizarea mânerului rotativ.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.