Precisionsspärrskaft omställbar, 1/4″ med vridhandtag och utstötare

Article no.: 632395
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
116 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 120 mm
Antal tänder 60
Arbetsvinkel 0 grad - 6 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632395
EAN / GTIN 3148518525961
Manufacturer number R.360

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.
Vid traditionell användning 6° arbetsvinkel, vid användning av vridhandtaget 0° arbetsvinkel.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.