Trappetrin i galvaniseret stål i speciallængde

Art.-nr.: 63182
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Overstigning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63182
EAN/GTIN 4031405631823
Producentnummer 063182

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stige til nedstigning: Længde 1.960 mm
  • Klip til længde på stedet

Egenskab:

  • Længde: 1000 mm
  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Klar længde: 880 mm
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Materiale: Forzinket stål
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
  • Skridsikker klasse: R10