Attica opstapje Verzinkt staal Speciale lengte

Artikelnummer: 63182
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63182
EAN/GTIN 4031405631823
Nummer fabrikant 063182

Omschrijving

Omschrijving:

  • Neerlaatladder: lengte 1.960 mm
  • Op maat gesneden op locatie

Kenmerk:

  • Lengte: 1000 mm
  • Doorvoerbreedte: 536 mm
  • Lengte wissen: 880 mm
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Ingang/uitgang: Zolderdak
  • Antislipklasse: R10