Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang TX8

Art.-nr.: 631769 TX8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 2,3 mm
⌀ indgangsside 12,5 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631769 TX8
EAN/GTIN 4062406265250

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven