Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX8

Artikelnummer: 631769 TX8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX8
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 2,3 mm
⌀ aandrijfzijde 12,5 mm
Lengte 100 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631769 TX8
EAN/GTIN 4062406265250
Nummer fabrikant 631769 TX8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan