Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 631769 TX8
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
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozměr profilu A 2,3 mm
⌀ na straně pohonu 12,5 mm
Délka 100 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631769 TX8
EAN / GTIN 4062406265250
Číslo výrobce 631769 TX8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.