2 stempelsavklinger ″bøjeligt metal″ 225 x 0,9 mm

Art.-nr.: 631096000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631096000
EAN/GTIN 4007430440877
Producentnummer 631096000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre, fleksible, frem- og tilbagegående savklinger < 1,0 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 0,9 mm
  • Overholder Bosch type: S 1122 BF
  • Samlet længde: 225 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materialeegnethed: Metalplade 3-8 mm / rør / profiler Ø 10-175 mm / flush snit
  • Produktbeskrivelse: Brudsikre, fleksible sabelsavklinger med en tykkelse på < 1,0 mm
  • Salgsenhed: 2
  • tandafstand: 1,8 mm/ 14 TPI