2 pilové listy ″pružný kov″ 225 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 631096000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631096000
EAN / GTIN 4007430440877
Číslo výrobce 631096000
L-číslo L01760 101608
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1122 BF
  • Celková délka: 225 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plech 3-8 mm / trubky / profily Ø 10-175 mm / zápustné řezy
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 2
  • rozteč zubů: 1,8 mm / 14 TPI