Slibeskiven 80x25x22,23-65x15 A 80 M, stål

Art.-nr.: 630727000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630727000
EAN/GTIN 4007430421531
Producentnummer 630727000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planslibning af hele metalbearbejdningen
  • Hårdhed: medium
  • Syntetisk harpiksbinding
  • God materialeaftagning med god standtid
  • Kun til tør slibning
  • Maksimal arbejdshastighed 50 m/s
  • Til vinkelslibere med slibeskiven-Ø 115 mm, 125 mm og 150 mm

Egenskab:

  • Diameter x tykkelse x boring: 80 x 25 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 11940 /min.