Brusilni kolut 80x25x22,23-65x15 A 80 M, jeklen

Št. art.: 630727000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630727000
EAN/GTIN 4007430421531
Številka proizvajalca 630727000

Opis

Opis:

  • Površinsko brušenje celotne obdelave kovin
  • Trdota: srednja
  • Vezivo iz sintetične smole
  • Dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
  • Tudi za suho brušenje
  • Maksimalna delovna hitrost 50 m/s
  • Za kotne brusilnike z brusilnim kolutomØ 115 mm, 125 mm in 150 mm

Lastnosti:

  • Premer x debelina x izvrtina: 80 x 25 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 11940 /min