Rendszerdoboz 3B

Cikkszám: 630305 3B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×14

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 357 mm
Külső méret szélesség 176 mm
Külső méret magasság 52 mm
Belső méret hossz 350 mm
Belső méret szélesség 150 mm
Belső méret magasság 45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×14
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630305 3B
EAN / GTIN 4062406166267

Leírás

Alkalmazható:

637662, 637702 sz. készletekhez.