Savklinge ″power cut wood - professional″, 235x30, Z24 WZ 20°.

Art.-nr.: 628493000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Klinge-⌀ D 235 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 24
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628493000
EAN/GTIN 4061792188518
Producentnummer 628493000
L-nummer L01750 651
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til grove og mellemfine snit med hurtig fremføring og lavt kraftbehov
  • Gode skæreresultater ved langsgående snit i massivt træ
  • Kan til tider anvendes til konstruktionstræ med søm og betonrester
  • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og fint slebne tænder
  • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserede ekspansionsspor (og delvist laserornamenter) samt laserede stamme-klinger af stål af højeste kvalitet

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 235 x 2,6 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 85 FS
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 20 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,8 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 24
  • Tandform: Værktøj