Hoja de sierra ″power cut wood - professional″, 235x30, D24 DI 20°

N.º do artigo: 628493000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
⌀ da folha D 235 mm
⌀ do furo 30 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 24
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Identificação e classificação

Número do artigo 628493000
EAN/GTIN 4061792188518
Número do fabricante 628493000
Número L L01750 651
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
  • Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 235 x 2,6 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 85 FS
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 20°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 24
  • Forma del diente: Herramienta