Savklinge ″aluminium cut - professional″, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°neg

Art.-nr.: 628447000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 628447000
EAN/GTIN 4061792173835
Producentnummer 628447000
L-nummer L01750 823
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Perfekte snit i aluminium takket være speciel tandgeometri
  • Ekstremt lang levetid takket være bedste hårdmetalkvalitet og fint slebne tænder
  • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit takket være laserede ekspansionsspor (og delvist laserornamenter) samt laserede masterklinger af stål af højeste kvalitet
  • Sidehulsholder til rundsavsklinger med Ø 216, 254 og 305

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 5 g neg.
  • Stængebladstykkelse: 2 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 72
  • Tandform: FZ/TZ