Pânza de ferăstrău ″aluminiu tăiat - profesional″, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°neg

Cod articol.: 628447000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628447000
EAN / GTIN 4061792173835
Număr producător 628447000
L-Număr L01750 823
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi perfecte în aluminiu datorită geometriei speciale a dinților
  • Durată de viață extrem de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune laserate (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bază laserate din oțel de cea mai bună calitate
  • Suport cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 254 și 305

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 254 plus / KGS 254 M / KGS 254 plus / KGS 254 I plus
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 2 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 72
  • Forma dintelui: FZ/TZ