TCT-fræser, SKM 062050 / 6 - MX

Art.-nr.: 628368000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628368000
EAN/GTIN 4007430228444
Producentnummer 628368000
L-nummer L01750 1195
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeafviklingen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af svært tilgængelige steder. Ideelt velegnet til modelbygning. Den koniske form gør det muligt at fræse uendeligt variable diametre.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Samlet længde: 50 mm
  • Hoved Ø: 6 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear