Freză TCT, SKM 062050 / 6 - MX

Cod articol: 628368000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628368000
EAN / GTIN 4007430228444
Număr producător 628368000
L-Număr L01750 1195

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantură încrucișată permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită crește gradul de îndepărtare a materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrarea contururilor, prelucrarea suprafețelor, frezarea locurilor greu accesibile, prelucrarea unghiurilor ascuțite
  • Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile. Ideal pentru modelare. Forma conică permite frezarea unor diametre infinit de variabile.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 20 mm
  • Lungime totală: 50 mm
  • Ø cap: 6 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal