TCT-fræser, KEL 103076 / 6 - MX

Art.-nr.: 628366000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628366000
EAN/GTIN 4007430228420
Producentnummer 628366000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Forbedret skæreevne øger materialeaftagning. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af svært tilgængelige steder.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 30 mm
  • Samlet længde: 76 mm
  • Hoved Ø: 10 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear