Freză TCT, KEL 103076 / 6 - MX

Cod articol: 628366000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 628366000
EAN / GTIN 4007430228420
Număr producător 628366000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantură încrucișată permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită crește îndepărtarea materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrarea contururilor, prelucrarea suprafețelor, frezarea locurilor greu accesibile, prelucrarea unghiurilor ascuțite
  • Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 30 mm
  • Lungime totală: 76 mm
  • Ø cap: 10 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă