TCT-fræser, RBF 102064 / 6 - MX

Art.-nr.: 628355000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628355000
EAN/GTIN 4007430228307
Producentnummer 628355000
L-nummer L01750 831
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræser med tværgående tanding til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Forbedret skæreevne øger materialeaftagning. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af smalle emner.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Samlet længde: 64 mm
  • Hoved Ø: 10 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear