TCT fréza, RBF 102064 / 6 - MX

Č. pol.: 628355000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628355000
EAN/GTIN 4007430228307
Číslo výrobcu 628355000
Číslo L L01750 831

Popis

Popis:

  • Karbidová fréza s příčným ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Pro obrábění úzkých tvarů obrobků: Odjehlování, tvarové obrábění, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění úzkých tvarů obrobků.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 20 mm
  • Celková délka: 64 mm
  • Průměr hlavy: 10 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod